LAMP(スガツネ工業)
ランプ印 床固定ベルトリールパーティション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
37958767
品番
AP-BR912C(MR)RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥49,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ベースが小さく邪魔になりにくい床固定タイプです。
化粧カバー付です。
ベルト色
レッド
仕様
化粧カバー付、ベルト2段
材質/仕上
(本体)ステンレス鋼(SUS304)、(ベルト)再生ポリエステル繊維/(本体)鏡面研磨
サイズ
(ベルト)上段H961、下段H819×長さ2m
本体サイズ(mm)
ベースΦ153.5×支柱Φ60.5×H995
注意
家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。