M500ML PE洗浄瓶 モノタロウ 37959144

PE洗浄瓶

(13件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37959144 品番M500ML
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)500 目盛なし 質量(g)50 用途実験器具の洗浄などに 高さ(mm)165 材質(本体)LDPE 口内径(Φmm)22 材質(キャップ)PP 材質(ノズル)LDPE 胴径(Φmm)72
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37959144 M500ML 58407465 B055 ポリ洗浄ボトル エーゼット ポリ洗浄ボトル エーゼット 1個 549 税込604 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37959153
2013-09-05
用途:
液体をメシスリンダーに入れる際に、この瓶に入れて使う。

近くのホームセンター等で同様の入れ物を探していましたが、500mlまでの容器しか無く、
今回、御社のカタログで探したところ、丁度良い大きさのがあったので購入しました。
メシスリンダーに入れる際、微調整がしやすいので重宝しております。
また、幸いなことに、ホームセンターで販売していた500mlの物より、この商品の方が
安くて、本当に良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
37959144
2013-06-20
用途:
バッテリー液の補充
自動車・二輪車・自転車関連業

1Lサイズのノズル径が予想以上に小さいので、素早く補充できませんでした。太い部分までカットしてもイマイチでした。小さい容量には丁度良いと思います。容量別に、ノズル径が違う方が良いと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせて頂きます。

対象商品:
37959153
2013-01-25
用途:
タイヤワックス
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウのタイヤワックスが思ったより粘度が高いのでこれに入れて塗ってます。
思ったとおりうまく使えて良い感じです。

対象商品:
37959144
2012-10-08
用途:
牛乳の検査試薬入れ
有限会社中山農場 様

値段は満足。ただ、容器の口が割れやすいため、圧漏れして液が出なくなることがある。安いので買い替えています。

対象商品:
37959144
2012-11-22
用途:
シンナーを入れて洗浄作業に使う
梅崎塗装店 様

材質がシンナーに耐えれるかと思ったが大丈夫でした。
ただ材質が少し柔らかくて押さえてから戻るまで時間がかかる
それと力を入れすぎるとキャップのところから液体が漏れることがある。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
37959144
2012-06-10
用途:
ある植物に含まれる成分を分離して、その性質を分析する際に、容器に残っている成分が分析対象の成分と混ざらないように、PE洗浄瓶をつかって、純水で洗浄しています。
株式会社IP企画 様

瓶の圧縮の程度が程よいので、ノズルからでる純水の勢いで、よく洗浄ができます。
ノズルの先だけが、いろいろな水の形態、例えば、霧状、板状に選択できるように交換できれば良いです。ノズルの先をクリップで留めたりしています。

対象商品:
37959144
2012-08-16
用途:
農作業
農・林・水産業

安いけど,液が漏れたりせず気密性が良い.

対象商品:
37959153
2012-04-09
用途:
洗剤や溶剤の細かい移し替えなどに便利。安いので薬品の種類毎に専用化出来て安全ですね。ハンズで買うと何倍も高いです。

思ったよりも瓶の部分が柔らかく、移し替えに力が不要で良い感じです。栓の部分の勘合も良く、安いからと言って漏れたり圧力抜けしたりしないので高級品と全く変わらなく使用できます。悪いところは無いと思いますが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする