168-24 ガンマン Silky(ユーエム工業) 37959284

168-24 ガンマン Silky(ユーエム工業) 37959284 168-24 ガンマン Silky(ユーエム工業) 37959284

ガンマン

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37959284 品番168-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,070
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
4列目-とびアサリ
切断時の抵抗となる目底の山をアサリをあけない刃で切り崩す4列目とびアサリにより、あらゆる方向の切断が楽に行えます。

全長(mm)収納時/470 使用時/425 質量(g)本体/215 鞘/145 切り幅(mm)1.2 刃わたり(mm)240 目数(mm)12枚目/30 用途仮枠大工、DIY ピッチ(mm)3.7 刃長(mm)240 板厚(mm)1.3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37959284 168-24 16343872 362-24 ガンファイター Silky(ユーエム工業) ガンファイター Silky(ユーエム工業) 1丁 4,498 税込4,948 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37959293
2015-06-19
用途:
剪定
株式会社エスティプロ 様

期待通りの品質でした。

対象商品:
10254422
2011-01-17
用途:
山林用、枝の片付けに使用する。
農・林・水産業

刃がザクッと入っていく感じがします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする