ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
ステンレス313SK・自在車サイドストッパー付き(ナイロンホイール・ゴム車・B入)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37960413
品番
313SK-RBU125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
150
取付高(mm)
167
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入
車輪幅(mm)
38
金具仕上
ステンレス
車輪No.
434S0S-RBU125
旋回半径(mm)
107
軸長L(mm)
65
偏芯E(mm)
38
軸径T(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター