画像準備中

ステンレス313S・自在車ストッパー付(UMCナイロン車・B入)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37960447 品番 313S-MCB150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)160 取付座(mm)102×102 取付ピッチ(mm)102×102 取付高(mm)190 材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入 車輪幅(mm)43 金具仕上ステンレス 取付座A×B(mm)102×102 車輪No.499S0S-MCB150 旋回半径(mm)117 ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)190 偏芯E(mm)41 車輪径D(Φmm)150 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80) キャスタータイププレート式自在車キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする