画像準備中

ステンレス313S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37960456 品番 313S-N125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製!!
新機構のサイドストッパー付キャスター

車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)150 取付座(mm)102×102 取付ピッチ(mm)102×102 取付高(mm)168 材質(車輪)ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入 車輪幅(mm)35 金具仕上ステンレス 取付座A×B(mm)102×102 車輪No.429S0S-N125 旋回半径(mm)107 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)38 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性、耐食性 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする