車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)120
取付座(mm)90×90
取付ピッチ(mm)90×90
取付高(mm)132
材質(車輪)ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入
車輪幅(mm)29
金具仕上ステンレス
取付座A×B(mm)90×90
車輪No.429S0S-NRB100
旋回半径(mm)91
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)35
取付穴径P(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)68×68(71×71)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪