※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

313S-RBU125 ステンレス313S・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター 37960517 313S-RBU125 ステンレス313S・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター 37960517

ステンレス313S・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ゴム車・B入)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37960517 品番 313S-RBU125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

●耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製キャスターです。
●[新機構のサイドストッパー付]
ブレーキハンドルと同様にブレーキシューも回転運動をしながらロックするメカニズムの採用により、従来と比較して軽い力でロック/解除のハンドル操作が可能です。

車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)150 取付座(mm)102×102 取付ピッチ(mm)102×102 取付高(mm)168 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ローラーベアリング入) 用途食品工場・店舗および事業所等の錆や腐食をきらう環境で使用される台車や機器等に 形状自在車SS 車輪幅(mm)38 金具仕上ステンレス 取付座A×B(mm)102×102 車輪No.434S0S-RBU125 旋回半径(mm)107 ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)168 偏芯E(mm)38 車輪径D(Φmm)125 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐食性 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする