313S-RBU150 ステンレス313S・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター 37960526

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

313S-RBU150 ステンレス313S・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター 37960526
313S-RBU150 ステンレス313S・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター 37960526

ステンレス313S・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ゴム車・B入)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
車輪径(Φmm)150
車輪径D(Φmm)150
許容荷重(daN)160
取付高(mm)190
内容量1個注文コード37960526品番313S-RBU150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

●耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製キャスターです。
●[新機構のサイドストッパー付]
ブレーキハンドルと同様にブレーキシューも回転運動をしながらロックするメカニズムの採用により、従来と比較して軽い力でロック/解除のハンドル操作が可能です。

用途
食品工場・店舗および事業所等の錆や腐食をきらう環境で使用される台車や機器等に
車輪径(Φmm)150許容荷重(daN)160取付座(mm)102×102取付ピッチ(mm)102×102取付高(mm)190材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ローラーベアリング入)形状自在車SS車輪幅(mm)40金具仕上ステンレス取付座A×B(mm)102×102車輪No.434S0S-RBU150旋回半径(mm)117ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)190偏芯E(mm)41車輪径D(Φmm)150取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする