ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
ステンレス 315EA・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ゴム車)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37960562
品番
315EA-RN85
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
85
許容荷重(daN)
50
取付高(mm)
107
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪
車輪幅(mm)
27
金具仕上
ステンレス
車輪No.
425E-RN85
旋回半径(mm)
74
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
40
偏芯E(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター