ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーあり差し込み式キャスター
ステンレス 315EK・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37960605
品番
315EK-N100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
耐蝕性・耐水性に優れた差し込みオールステンレスキャスターです。
食品会社や厨房等の錆や腐食を嫌う環境で使用されるワゴンや機器に最適です。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
60
軸径×軸長(mm)
22×40
取付高(mm)
122
材質(車輪)
ナイロン一体車輪
形状
自在車S
車輪幅(mm)
25
金具仕上
ステンレス
車輪No.
429E-N100
旋回半径(mm)
83
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
40
偏芯E(mm)
32
軸径T(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐水性、耐食性
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
注意
※自在車320EKと併用できます。