ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
ステンレス 315EK・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37960657
品番
315EK-R50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
30
取付高(mm)
64
車輪幅(mm)
20
金具仕上
ステンレス
車輪No.
425E-R50
旋回半径(mm)
57
車輪
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
35
偏芯E(mm)
21
軸径T(mm)
18
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37960657
315EK-R50
06997068
315EK-R50
EKシリーズオールステンレス自在ストッパー付(ゴム車)
ハンマーキャスター
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました