ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
ステンレス 315EK・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37960666
品番
315EK-R85
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
85
許容荷重(daN)
50
取付高(mm)
103
材質(車輪)
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)
27
金具仕上
ステンレス
車輪No.
425E-R85
旋回半径(mm)
74
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
40
偏芯E(mm)
28
軸径T(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター