ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
ステンレス 315EK・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37960693
品番
315EK-UR100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
60
取付高(mm)
122
車輪幅(mm)
27
金具仕上
ステンレス
車輪No.
439E-UR100
旋回半径(mm)
83
車輪
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
40
偏芯E(mm)
32
軸径T(mm)
22
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37960693
315EK-UR100
06995975
315EK-UR100
EKシリーズオールステンレス自在SP付ウレタン車100mm
ハンマーキャスター
1個
¥
3,998
税込
¥
4,398
注文コードが変更になりました