ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
ステンレス 315EK・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37960711
品番
315EK-UR50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
40
取付高(mm)
64
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
車輪幅(mm)
21
金具仕上
ステンレス
車輪No.
439G-UR50
旋回半径(mm)
57
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
35
偏芯E(mm)
21
軸径T(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター