画像準備中

ステンレス 315EK・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37960736 品番315EK-UR75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)50 取付高(mm)91 車輪幅(mm)21 金具仕上ステンレス 車輪No.439E-UR75 旋回半径(mm)68 車輪ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)35 偏芯E(mm)29 軸径T(mm)18 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37960736 315EK-UR75 06996002 315EK-UR75 EKシリーズオールステンレス自在SP付ウレタン車75mm ハンマーキャスター EKシリーズオールステンレス自在SP付ウレタン車75mm ハンマーキャスター 1個 2,198 税込2,418 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする