曜日別特売
315E-MC125 ステンレス315E・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪) ハンマーキャスター 37960745

ステンレス315E・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
車輪径(Φmm)125
許容荷重(daN)70
取付高(mm)148
車輪幅(mm)25
内容量1個注文コード37960745品番315E-MC125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)70取付座(mm)100×58取付高(mm)148車輪幅(mm)25取付方式平付旋回金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58車輪No.499E-MC125旋回半径(mm)103取付寸法(mm)82×40車輪MCナイロン一体車輪ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)39取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする