ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
ステンレスキャスター 315SA・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪・B入)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37960991
品番
315SA-MCB125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
許容荷重(daN)
150
材質(車輪)
MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
形状
自在車S
車輪幅(mm)
43
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
ステンレス
車輪No.
499S0S-MCB125
旋回半径(mm)
144
ストッパー
回転ストッパー付
寸法V(mm)
144
取付高H(mm)
173
軸長L(mm)
40
偏芯E(mm)
38
ねじ寸法T
M20×2.5
車輪径D(Φmm)
125
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪