ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
ステンレスキャスター 315SA・自在車ストッパー付(フェノール一体車輪)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37961043
品番
315SA-PH100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
許容荷重(daN)
120
材質(車輪)
フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
形状
自在車S
車輪幅(mm)
32
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
ステンレス
車輪No.
428S0S-PH100
旋回半径(mm)
129
ストッパー
回転ストッパー付
寸法V(mm)
129
取付高H(mm)
138
軸長L(mm)
40
偏芯E(mm)
35
ねじ寸法T
M20×2.5
車輪径D(Φmm)
100
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪