ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
ステンレスキャスター 315SK・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37961201
品番
315SK-NRB150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
160
取付高(mm)
189
材質(車輪)
ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入
車輪幅(mm)
35
金具仕上
ステンレス
車輪No.
429S0S-NRB150
旋回半径(mm)
152
ストッパー
回転ストッパー付
寸法V(mm)
152
軸長L(mm)
65
偏芯E(mm)
41
軸径T(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター