ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
ステンレスキャスター 315SK・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
65
注文コード
37961217
品番
315SK-R65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
50
取付高(mm)
85
車輪幅(mm)
26
金具仕上
ステンレス
車輪No.
425S-R65
旋回半径(mm)
71
車輪
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパー
回転ストッパー付
取付高H(mm)
85
軸長L(mm)
52
偏芯E(mm)
29
軸径T(mm)
22
車輪径D(Φmm)
65
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37961217
315SK-R65
06997673
315SK-R65
SKシリーズオールステンレス自在ゴム車65mm
ハンマーキャスター
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました