画像準備中

ステンレスキャスター 315SK・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 注文コード37961226 品番315SK-R75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など7種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)60 取付高(mm)93 車輪幅(mm)26 金具仕上ステンレス 車輪No.425S-R75 旋回半径(mm)68 車輪ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入 ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)93 軸長L(mm)52 偏芯E(mm)28 軸径T(mm)22 車輪径D(Φmm)75 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37961226 315SK-R75 06997698 315SK-R75 SKシリーズオールステンレス自在ゴム車75mm ハンマーキャスター SKシリーズオールステンレス自在ゴム車75mm ハンマーキャスター 1個 3,198 税込3,518 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする