画像準備中

ステンレスキャスター 315SK・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)50 注文コード37961296 品番315SK-UB50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など7種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)60 取付高(mm)70 車輪幅(mm)25 金具仕上ステンレス 車輪No.439S0S-UB50 旋回半径(mm)61 車輪ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入 ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)70 軸長L(mm)52 偏芯E(mm)26 軸径T(mm)22 車輪径D(Φmm)50 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37961296 315SK-UB50 06996596 315SK-UB50 SKシリーズオールステンレス自在ウレタンB車50mm ハンマーキャスター SKシリーズオールステンレス自在ウレタンB車50mm ハンマーキャスター 1個 3,698 税込4,068 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする