車輪径(Φmm)150許容荷重(daN)160取付座(mm)102×102取付ピッチ(mm)102×102取付高(mm)190材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)43取付方式平付旋回金具仕上ステンレス取付座A×B(mm)102×102車輪No.499S0S-MCB150旋回半径(mm)152ストッパー回転ストッパー付寸法K(mm)19寸法V(mm)152取付高H(mm)190偏芯E(mm)41車輪径D(Φmm)150取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪