ステンレス320ER・固定車(UMCナイロン一体車輪)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37961594 品番 320ER-MC125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)70 取付座(mm)100×58 取付ピッチ(mm)82×40 取付高(mm)148 材質(車輪)MCナイロン一体車輪 車輪幅(mm)25 取付方式平付固定 金具仕上ステンレス 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 車輪No.499E-MC125 ストッパーなし 取付高H(mm)148 車輪径D(Φmm)125 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする