ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
ステンレス 320SA・自在車(フェノール一体車輪)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37961777
品番
320SA-PH125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
許容荷重(daN)
150
材質(車輪)
フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
形状
自在車
車輪幅(mm)
38
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
ステンレス
車輪No.
428S0S-PH125
旋回半径(mm)
102
ストッパー
なし
取付高H(mm)
173
軸長L(mm)
40
偏芯E(mm)
38
ねじ寸法T
M20×2.5
車輪径D(Φmm)
125
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪