車輪径(Φmm)150
許容荷重(daN)160
取付座(mm)140×94
取付ピッチ(mm)140×94
取付高(mm)190
材質(車輪)アルミホイールニトリルゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)38
金具仕上ステンレス
取付座A×B(mm)140×94
車輪No.435S0S-ARB150
ストッパーなし
取付高H(mm)190
車輪径D(Φmm)150
取付穴径P(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱性
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80)
キャスタータイププレート式固定車キャスター