画像準備中

ステンレス 320SRP・固定車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37962267 品番 320SRP-UB75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)80 取付座(mm)70×60 取付ピッチ(mm)55×42 取付高(mm)93 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入 車輪幅(mm)27 金具仕上ステンレス 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×60 車輪No.439S0S-UB75 ストッパーなし 取付高H(mm)93 車輪径D(Φmm)75 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする