画像準備中

405 15A・自在車(ナイロン車)ストッパー付

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37963204 品番 40515A-20N40
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
車輪径(Φmm)40 許容荷重(daN)25 ねじ径W3/8×16山 軸長(mm)20 取付高(mm)60 材質(車輪)ナイロン一体車輪 型式405 15A自在車 金具仕上クロームメッキ 車輪No.409-N40 旋回半径(mm)60 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08162034
2015-10-08
用途:
家具用のキャスター

キャスター自体はさすがハンマーキャスター製で何も問題なかった。
ただ、家具に取り付けるにはストッパーの形状をもっと考える必要があると思える。
頻繁に解除をするのであれば、毎度しゃがみ込む必要があり、また作りがしっかりし過ぎていて硬い。
ボルト部分の長さが短いために、金属板を挟み込む様な取り付けを想定した製品に思える。
ナットも付属しないので、M12xP1.25の物を別で用意する必要もある。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする