ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーあり差し込み式キャスター
405 15K・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37963301
品番
40515K-UR50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
30
軸径×軸長(mm)
11×38.5
取付高(mm)
64
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
形状
自在車S
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
409-UR50
旋回半径(mm)
60
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
38.5
偏芯E(mm)
20
軸径T(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
ボール車輪
注意
※UR(ウレタン)車はグレー色です。