曜日別特売

413F0S・旋回ストップ機能付自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ゴム巻(B入)車輪)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード37963432品番413FS-CHR150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
車輪径(Φmm)150許容荷重(daN)160取付座(mm)102×102取付ピッチ(mm)102×102取付高(mm)190材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入車輪幅(mm)40金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)102×102車輪No.434S-CHR150旋回半径(mm)118ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)190偏芯E(mm)41車輪径D(Φmm)150取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80)キャスタータイププレート式自在車キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする