車輪径(Φmm)150
許容荷重(daN)160
取付座(mm)102×102
取付ピッチ(mm)102×102
取付高(mm)190
材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)43
金具仕上ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)102×102
車輪No.499S-MCB150
旋回半径(mm)118
ストッパー回転ストッパー付
取付高H(mm)190
偏芯E(mm)41
車輪径D(Φmm)150
取付穴径P(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80)
キャスタータイププレート式自在車キャスター