ハンマーキャスター
413F0S・旋回ストップ機能付自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
100
100
125
150
許容荷重(daN)
120
120
150
160
取付高(mm)
132
132
168
190
車輪幅(mm)
32
32
35
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37963466
品番
413FS-N100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
120
取付座(mm)
90×90
取付ピッチ(mm)
90×90
取付高(mm)
132
材質(車輪)
ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)
32
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
90×90
車輪No.
429S-N100
旋回半径(mm)
91
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
35
取付穴径P(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
68×68(71×71)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター