ハンマーキャスター
413F0S・旋回ストップ機能付自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
125
100
125
150
許容荷重(daN)
150
120
150
160
取付高(mm)
168
132
168
190
車輪幅(mm)
35
32
35
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37963475
品番
413FS-N125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
150
取付座(mm)
102×102
取付ピッチ(mm)
102×102
取付高(mm)
168
材質(車輪)
ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)
35
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
102×102
車輪No.
429S-N125
旋回半径(mm)
104
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
38
取付穴径P(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
75×75(80×80)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター