画像準備中

413F0S・旋回ストップ機能付自在車ストッパー付(ナイロン一体(B入)車輪)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37963511 品番413FS-NRB125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)150 取付座(mm)102×102 取付ピッチ(mm)102×102 取付高(mm)168 材質(車輪)ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入 車輪幅(mm)35 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)102×102 車輪No.429S-NRB125 旋回半径(mm)104 ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)168 偏芯E(mm)38 車輪径D(Φmm)125 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80) キャスタータイププレート式自在車キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする