画像準備中

413F0S・旋回ストップ機能付自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37963527 品番413F0S-PH125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)150 取付座(mm)102×102 取付ピッチ(mm)102×102 取付高(mm)168 車輪幅(mm)38 取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)102×102 車輪No.428S-PH125 旋回半径(mm)104 車輪フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入 ストッパートータルロック付 偏芯E(mm)38 取付穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37963527 413F0S-PH125 46037406 413F0S-PH125 画像準備中 413F0S 方向規制キャスター(自在車S) ハンマーキャスター 1個 6,198 税込6,818 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする