ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーあり差し込み式キャスター
413SK・自在車ストッパー付 (ナイロン一体車輪)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37963877
品番
413SK-N125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
150
軸径×軸長(mm)
28×65
取付高(mm)
167
材質(車輪)
ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)
35
金具仕上
ユニクロメッキ
車輪No.
429S-N125
旋回半径(mm)
104
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
65
偏芯E(mm)
38
軸径T(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
CADデータダウンロード