ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーあり差し込み式キャスター
413SK・自在車ストッパー付 (鉄板ホイールウレタン巻(B入)車輪)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37964026
品番
413SK-URB100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
120
軸径×軸長(mm)
28×65
取付高(mm)
132
材質(車輪)
鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
車輪幅(mm)
32
金具仕上
ユニクロメッキ
車輪No.
423S-URB100
旋回半径(mm)
91
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
CADデータダウンロード