ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
413S・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪・ローラーベアリング入)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37964062
品番
413S-NB125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
125
車輪
ゴム(B入)車
ストッパー
回転ストッパー付
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード