車輪径(Φmm)65
許容荷重(daN)70
取付座(mm)70×58
取付ピッチ(mm)55×42
取付高(mm)85
材質(車輪)フェノール一体車輪 ローラーベアリング入
車輪幅(mm)27
取付方式平付旋回
金具仕上三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)55×42
取付座A×B(mm)70×58
車輪No.428S-PB65
旋回半径(mm)69
ストッパー回転ストッパー付
取付高H(mm)85
偏芯E(mm)29
車輪径D(Φmm)65
取付穴径P(Φmm)8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪