画像準備中

413S・自在車 ストッパー付(鉄板ホイール・巾広ゴム車)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37964114 品番413S-WR150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。

車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)160 取付座(mm)102×102 取付ピッチ(mm)102×102 取付高(mm)190 材質(車輪)ゴム 型式413S自在車 車輪幅(mm)40 取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)102×102 車輪No.425S-WR150 旋回半径(mm)118 車輪鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入 ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)190 偏芯E(mm)41 車輪径D(Φmm)150 取付穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37964114 413S-WR150 06999597 413S-WR150 Sシリーズ自在SP付幅広ゴム車150mm ハンマーキャスター Sシリーズ自在SP付幅広ゴム車150mm ハンマーキャスター 1個 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする