画像準備中

415EU・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37964385 品番4151EU-PR75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入 車輪径D(Φmm)75 取付高H(mm)95 車輪幅(mm)21 ストッパー回転ストッパー付 許容荷重(daN)40 金具仕上クロームメッキ 車輪No.430E-PR75 偏芯E(mm)29 旋回半径(mm)68 軸長L(mm)53 取付パイプ内径T(mm)16〜18 適合パイプ外径(inch)3/4 適合パイプ外径(Φmm)19.1 パイプ肉厚(mm)1.0〜1.5 軸径×軸長(mm)3/4(19.1)×53

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37964385 4151EU-PR75 07004515 4151EU-PR75 EUシリーズ自在SP付プレスタイヤ車75mm ハンマーキャスター EUシリーズ自在SP付プレスタイヤ車75mm ハンマーキャスター 1個 1,598 税込1,758 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする