ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーあり差し込み式キャスター
415EX・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
50
注文コード
37964455
品番
4151EX-MC50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
40
軸径×軸長(mm)
16×50
取付高(mm)
68
材質(車輪)
MCナイロン一体車輪
車輪幅(mm)
20
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
499G-MC50
旋回半径(mm)
58
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
50
偏芯E(mm)
21
軸径T(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター