415EU・自在車(ナイロン車)ストッパー付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37964954 品番 4153EU-N40
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
車輪径(Φmm)40 許容荷重(daN)30 軸径×軸長(mm)1(25.4)×53 取付高(mm)60 材質(車輪)ナイロン一体車輪 車輪幅(mm)16 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ 車輪No.429G-N40 旋回半径(mm)51 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)20 取付パイプ内径T(mm)22〜24 適合スパナ19×21 RoHS指令(10物質対応)対応 適合パイプ外径(Φmm)25.4 適合パイプ外径(inch)1 パイプ肉厚(mm)1.0〜1.6 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする