画像準備中

415EU・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37964981 品番4153EU-PR65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入 車輪径D(Φmm)65 取付高H(mm)85 車輪幅(mm)20 ストッパー回転ストッパー付 許容荷重(daN)30 金具仕上クロームメッキ 車輪No.430E-PR65 偏芯E(mm)24 旋回半径(mm)62 軸長L(mm)53 取付パイプ内径T(mm)22〜24 適合パイプ外径(inch)1 適合パイプ外径(Φmm)25.4 パイプ肉厚(mm)1.0〜1.6 軸径×軸長(mm)1(25.4)×53

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37964981 4153EU-PR65 07004506 4153EU-PR65 EUシリーズ自在SP付プレスタイヤ車65mm ハンマーキャスター EUシリーズ自在SP付プレスタイヤ車65mm ハンマーキャスター 1個 1,398 税込1,538 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする