SMC
SMCの 産業用ロボット
SMCの 電動アクチュエータ
SMCの スライダータイプ
L Series(LERH30J)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
コントローラ種類
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
コントローラ/ドライバ種類
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
注文コード
37965612
品番
LERH30J-L-S36N1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥105,150
この商品は
コントローラ種類・コントローラ/ドライバ種類・アクチュエータケーブル種類
など
93
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
30
揺動角度
(-) 320deg
コントローラ/ドライバ種類
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
精度
(H) テーブル:高精度形
回転トルク(N・m[kgf・cm])
(J) 基本形: 0.8
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
(3) 3
コントローラ種類
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
I/Oケーブル長さ(m)
(1) 1.5
コントローラ取付方法
(-) ねじ取付形
モータケーブル取出方向
(L) 左側面取出
CADデータダウンロード