415EX・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)85 注文コード37965715 品番4155EX-N85
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は車輪径など14種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)85 許容荷重(daN)60 軸径×軸長(mm)21×52 取付高(mm)107 材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状自在車S 車輪幅(mm)25 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ 車輪No.429E-N85 旋回半径(mm)74 ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)52 偏芯E(mm)28 軸径T(mm)21 適合スパナ21×23 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする