キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
車輪径D(Φmm)150
取付高H(mm)180
車輪幅(mm)22
ストッパー回転ストッパー付
許容荷重(daN)60
金具仕上クロームメッキ
車輪No.430E-PR150
偏芯E(mm)42
旋回半径(mm)118
軸長L(mm)53
取付パイプ内径T(mm)24〜26
適合パイプ外径(inch)1 1/8
適合パイプ外径(Φmm)28.6
パイプ肉厚(mm)1.2〜2.0
軸径×軸長(mm)1 1/8(28.6)×53