ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーあり差し込み式キャスター
415EX・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
65
注文コード
37966031
品番
4156EX-MC65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
40
軸径×軸長(mm)
22×50
取付高(mm)
85
材質(車輪)
MCナイロン一体車輪
車輪幅(mm)
20
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
499E-MC65
旋回半径(mm)
62
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
50
偏芯E(mm)
24
軸径T(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター