画像準備中

ネジ込み式 415A・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)40 注文コード37966302 品番415A-1UR40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など8種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)40 許容荷重(daN)30 ねじ径UNF1/2×20山 軸長(mm)14 取付高(mm)60 車輪幅(mm)16 金具仕上クロームメッキ 車輪No.439G-UR38 旋回半径(mm)51 車輪ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)14 偏芯E(mm)20 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37966302 415A-1UR40 06995887 415A-1UR40 Aシリーズ自在SP付ウレタン車40mm ハンマーキャスター Aシリーズ自在SP付ウレタン車40mm ハンマーキャスター 1個 499 税込549 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする